SICOM SPA - TDN22185226 PC 2X36 T8 TOP SL - 22185226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 280 mm
Multiwatt-Ausführung - nein
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210393339
Artikelnummer
TDN22185226
Herstellernummer
22185226
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
280 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart T26:
ja
Schutzklasse:
II
Descrizione del prodotto: Classe di efficienza energetica CELMA A2. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Preriscaldamento lampade per min. 30.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Predisposto per THD < 10 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Riaccensione automaticaa seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate. Morsetti ad innesto per un rapido cablaggio automatico o manuale. Idoneo per i sistemi d'illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172.



