SICOM SPA - TDN22185237 DALI-RM/S 4X10A - 22185237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite - 90 mm
Höhe - 59 mm
Packung
1 ST
Produktserien
DALI Configurazione standard
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
9120044932530
Artikelnummer
TDN22185237
Herstellernummer
22185237
Hersteller
SOL
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite:
90 mm
Höhe:
59 mm
Modulo DALI per n. 4 uscite (accensioni on/off da 10A di carico massimo ciascuna



