SICOM SPA - TDN22185240 PCA 1/18 T8 ECO LP - 22185240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Länge - 360 mm
Multiwatt-Ausführung - nein
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
Produktserien
PCA ECO XITEC II
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
9006210401775
Artikelnummer
TDN22185240
Herstellernummer
22185240
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Länge:
360 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Für Lampenart T26:
ja
La rinnovata famiglia di reattori elettronici PCA ECO Xitec II, combina prestazioni di elevato livello al risparmio energetico. La gamma è stata implementata con il protocollo DALI, consentendo un utilizzo più esteso nelle diverse applicazioni. Reattori elettronici dimmerabili 1%-100% formato lineare