Startseite

SICOM SPA - TDN24166216 LEDON A65 10W GOCCIA E27 - DIMMERABILE - 24166216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 129 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120044920216

Artikelnummer

TDN24166216

Herstellernummer

24166216

Hersteller

SOL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

129 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

66 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz; Consumo: 10 Watt; Indice di resa cromatica: CRI=90; Bianco caldo: 2.700°K; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV; Durata di vita media: 25.000 ore.