Startseite

SICOM SPA - TDN24166268 LEDON G80 6W GLOBO E27 - 24166268

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 400...400 lm

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Länge - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120044920353

Artikelnummer

TDN24166268

Herstellernummer

24166268

Hersteller

SOL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

400...400 lm

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Länge:

145 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

80 mm

Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz; Consumo:6 Watt; Indice di resa cromatica: CRI=90; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV; Durata di vita media: 25.000 ore.