SICOM SPA - TDN25000642 LEDON P45 5W GOLF BALL E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 230...230 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9120044927901
Artikelnummer
TDN25000642
Herstellernummer
25000642
Hersteller
SOL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
230...230 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
90 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
45 mm
LEDON P45 5W Golf Ball E14. Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz; Indice di resa cromatica: CRI=80; Bianco caldo: 2.700°K; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV.



