SICOM SPA - TDN25000775 LEDON MR16 7W GU10 35G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 320...320 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 58 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076062483
Artikelnummer
TDN25000775
Herstellernummer
25000775
Hersteller
SOL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
320...320 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
58 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16



