Startseite

SICOM SPA - TDN25000788 LEDON B35 5W CANDELA E14 SMERIGLIATA - 25000788

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 220...220 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076356469

Artikelnummer

TDN25000788

Herstellernummer

25000788

Hersteller

SOL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

220...220 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

145 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

80 mm

Mit Fernbedienung:

nein

LEDON B35 5W Candela E14 Smerigliata. Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz. Indice di resa cromatica: CRI=80; Bianco caldo 2700K; 220lm; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV. Durata di vita media 25000 ore. 80x145mm.