Startseite

SICOM SPA - TDN28000173 LEDON MR16 5W GU10 35G - 28000173

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN28000173 LEDON MR16 5W GU10 35G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 230...230 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076673092

Artikelnummer

TDN28000173

Herstellernummer

28000173

Hersteller

SOL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

230...230 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

56 mm

Nennspannung:

230...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Lampada LED, marca SICOM S.R.L., modello TDN28000173 - LEDON MR16 5W GU10 35G