Startseite

SICOM SPA - TDN28000411 LCU 35W IP20 SR TOP 24V - 28000411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Ausgangsstrom - 1460...1460 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210500560

Artikelnummer

TDN28000411

Herstellernummer

28000411

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Ausgangsstrom:

1460...1460 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40 mm

Länge:

220 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

TALEXdriver LCU 35W 24V IP20 EXC. LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio. Durata nominale di max. 50.000 h (con ta 45 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Conforme alla CLASSE C in una gamma compresa tra il minimo ed il massimo carico in accordo alla EN 61000-3-2.