SICOM SPA - TDN28000412 LCU 60W IP20 SR TOP 24V - 28000412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 42...60 W
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210500614
Artikelnummer
TDN28000412
Herstellernummer
28000412
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
42...60 W
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
40 mm
Länge:
250 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



