SICOM SPA - TDN28000413 LCU 96W IP20 SR TOP 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 67...96 W
Ausgangsstrom - 4000...4000 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210500669
Artikelnummer
TDN28000413
Herstellernummer
28000413
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
67...96 W
Ausgangsstrom:
4000...4000 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
40 mm
Länge:
300 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



