SICOM SPA - TDN28000504 LEDON - ANELLO BIANCO PER GU5.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078612600
Artikelnummer
TDN28000504
Herstellernummer
28000504
Hersteller
SOL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
50 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Anello bianco per GU5,3. DxH (mm): 50X2.