Startseite

SICOM SPA - TDN28000509 LCU 60W IP67 TOP 12V - 28000509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 5000...5000 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210514468

Artikelnummer

TDN28000509

Herstellernummer

28000509

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

5000...5000 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

240 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

TALEXdriver LCU 60W 12/24V IP67 EXC. LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Collegamento: cavo con puntalini (lunghezza circa 500 mm). Identificatori di polarità sul secondario: + rosso / - nero. Copertura metallico, resinato. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia.