SICOM SPA - TDN28000510 LCU 100W 12V IP67 TOP 12V - 28000510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Ausgangsstrom - 8330...8330 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210514512
Artikelnummer
TDN28000510
Herstellernummer
28000510
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Ausgangsstrom:
8330...8330 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
270 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Descrizione del prodotto: LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Collegamento: cavo con puntalini (lunghezza circa 500 mm). Identificatori di polarità sul secondario: + rosso / - nero. Coperturametallico, resinato. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Conforme alla CLASSE C in una gamma compresa tra il minimo ed ilmassimo carico in accordo alla EN 61000-3-2. Proprietà: Costruzione compatta. Elevata efficienza. Basse perdite di potenza. Protezione da sovratemperatura con riaccensione automatica. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro il cortocircuito con riaccensione automatica. SELV. Tipo di protezione IP67. Copertura di metallo.



