SICOM SPA - TDN28000512 LCU 60W IP67 TOP 24V - 28000512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210514611
Artikelnummer
TDN28000512
Herstellernummer
28000512
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
240 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
TALEXdriver LCU 60W 12/24V IP67 EXC. LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Collegamento: cavo con puntalini (lunghezza circa 500 mm). Identificatori di polarità sul secondario: + rosso / - nero. Copertura metallico, resinato. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia.