Startseite

SICOM SPA - TDN28000513 LCU 96W 24V IP67 TOP 24V - 28000513

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 96...96 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210514666

Artikelnummer

TDN28000513

Herstellernummer

28000513

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

96...96 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

270 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Descrizione del prodotto: LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Collegamento: cavo con puntalini (lunghezza circa 500 mm). Identificatori di polarità sul secondario: + rosso / - nero. Coperturametallico, resinato. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Conforme alla CLASSE C in una gamma compresa tra il minimo ed ilmassimo carico in accordo alla EN 61000-3-2. Proprietà: Costruzione compatta. Elevata efficienza. Basse perdite di potenza. Protezione da sovratemperatura con riaccensione automatica. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro ilcortocircuito con riaccensione automatica. SELV. Tipo di protezione IP67. Copertura di metallo.