Startseite

SICOM SPA - TDN28000514 LCU 180W IP67 TOP 24V - 28000514

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN28000514 LCU 180W IP67 TOP 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 18...180 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 29 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210514710

Artikelnummer

TDN28000514

Herstellernummer

28000514

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

18...180 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

29 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

60 mm

Länge:

245 mm

LCU 180W 24V IP67 EXC. 90 to 305 V AC 0 / 50 / 60 Hz.