Startseite

SICOM SPA - TDN28000655 LCA 50W 100-400MA ONE4ALL LP PRE - 28000655

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 50...140 V

  • Ausgangsleistung - 14...50 W

  • Ausgangsstrom - 100...400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210522593

Artikelnummer

TDN28000655

Herstellernummer

28000655

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

50...140 V

Ausgangsleistung:

14...50 W

Ausgangsstrom:

100...400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Driver LCA 50W 100–400mA one4all lp PRE - Serie premium non-SELV. LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso inapparecchio illuminante. Corrente d'uscita programmabile da 100 a 400 mA. Potenza massima d'uscita 50 W. Efficienza fino al 92 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,15 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.