SICOM SPA - TDN28000657 LCA 75W 100-400MA ONE4ALL LP PRE - 28000657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 110...220 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Ausgangsstrom - 100...400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210522739
Artikelnummer
TDN28000657
Herstellernummer
28000657
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
110...220 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Ausgangsstrom:
100...400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I



