SICOM SPA - TDN28000660 LCA 75W 900-1800MA ONE4ALL IP PRE - 28000660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...41 V
Ausgangsleistung - 45...75 W
Ausgangsstrom - 900...1800 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210522944
Artikelnummer
TDN28000660
Herstellernummer
28000660
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
20...41 V
Ausgangsleistung:
45...75 W
Ausgangsstrom:
900...1800 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
360 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse



