SICOM SPA - TDN28000663 LCA 10W 150-400MA ONE4ALL C PRE - 28000663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...40 V
Ausgangsleistung - 6...10 W
Ausgangsstrom - 150...400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210523156
Artikelnummer
TDN28000663
Herstellernummer
28000663
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
15...40 V
Ausgangsleistung:
6...10 W
Ausgangsstrom:
150...400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
70 mm
Länge:
105 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



