SICOM SPA - TDN28000665 LCA 25W 350-1050MA ONE4ALL C PRE - 28000665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...50 V
Ausgangsleistung - 17...25 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210523293
Artikelnummer
TDN28000665
Herstellernummer
28000665
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
20...50 V
Ausgangsleistung:
17...25 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
22.3 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
70 mm
Länge:
120 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein



