Startseite

SICOM SPA - TDN28000667 LCA 60W 900-1750MA ONE4ALL C PRE - 28000667

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 20...54 V

  • Ausgangsleistung - 48...60 W

  • Ausgangsstrom - 900...1750 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 28.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210523439

Artikelnummer

TDN28000667

Herstellernummer

28000667

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

20...54 V

Ausgangsleistung:

48...60 W

Ausgangsstrom:

900...1750 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

28.3 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

85 mm

Länge:

125 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver LCA 60W 900–1750mA one4all C PRE - Serie premium. LED Driver dimmerabile per installazione dipendente in corpiilluminanti. Corrente d'uscita programmabile da 900 a 1.750 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI. Potenza massima d'uscita 60 W. Efficienza fino al 90 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.