Startseite

SICOM SPA - TDN28000669 LCA 10W 150-400MA ONE4ALL SR PRE - 28000669

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 15...40 V

  • Ausgangsleistung - 6...10 W

  • Ausgangsstrom - 150...400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210523576

Artikelnummer

TDN28000669

Herstellernummer

28000669

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

15...40 V

Ausgangsleistung:

6...10 W

Ausgangsstrom:

150...400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

70 mm

Länge:

200 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver LCA 10W 150–400mA one4all SR PRE - Serie premium. LED Driver dimmerabile. Dimmerabile con DALI / DALI-2. Dimming 1 ... 100 % (in tutto il range di modalità). Corrente d'uscita programmabile da 150 a 400 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI. Potenza massima d'uscita 10 W. Efficienza fino al 82 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.