SICOM SPA - TDN28000670 LCA 17W 250-700MA ONE4ALL SR PRE - 28000670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...50 V
Ausgangsleistung - 12...17 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210523644
Artikelnummer
TDN28000670
Herstellernummer
28000670
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
15...50 V
Ausgangsleistung:
12...17 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
70 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



