Startseite

SICOM SPA - TDN28000672 LCA 45W 500MA-1400MA ONE4ALL SR PRE - 28000672

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 25...50 V

  • Ausgangsleistung - 25...45 W

  • Ausgangsstrom - 500...1400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210523781

Artikelnummer

TDN28000672

Herstellernummer

28000672

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

25...50 V

Ausgangsleistung:

25...45 W

Ausgangsstrom:

500...1400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

70 mm

Länge:

215 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver LCA 45W 500–1400mA one4all SR PRE - Serie premium. LED Driver, versione indipendente dimmerabile. Dimmerabile con DALI / DALI-2. Dimming 1 ... 100 % (in tutto il range di modalità). Corrente d'uscita programmabile da 500 a 1.400 mA con programmerready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI. Potenza massima d'uscita 45 W. Efficienza fino al 90 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,15 W. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.