Startseite

SICOM SPA - TDN28000673 LCA 10W 150-400MA ONE4ALL SC PRE - 28000673

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 15...40 V

  • Ausgangsleistung - 6...10 W

  • Ausgangsstrom - 150...400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210523859

Artikelnummer

TDN28000673

Herstellernummer

28000673

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

15...40 V

Ausgangsleistung:

6...10 W

Ausgangsstrom:

150...400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

130 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver LCA 10W 150–400mA one4all SC PRE - Serie premium. LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante. Può essere incassato dentro apparecchi illuminanti o utilizzato come driver LED esterno da fissare con pressacavi (vedi accessori). Corrente d'uscita programmabile da 150 a 400 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI. Potenza massima d'uscita 10 W. Efficienza fino al 82 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Gamma di regolazione da 1 a 100%. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.