SICOM SPA - TDN28000674 LCA 17W 250-700MA ONE4ALL SC PRE - 28000674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...50 V
Ausgangsleistung - 12...17 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210523927
Artikelnummer
TDN28000674
Herstellernummer
28000674
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
15...50 V
Ausgangsleistung:
12...17 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse




