SICOM SPA - TDN28000699 LC 17W 250-700MA FLEXC SR EXC - 28000699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...50 V
Ausgangsleistung - 12...17 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210525679
Artikelnummer
TDN28000699
Herstellernummer
28000699
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
15...50 V
Ausgangsleistung:
12...17 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
70 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse



