Startseite

SICOM SPA - TDN28000706 LC 25W 350-1050MA FLEXC SC EXC - 28000706

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 20...50 V

  • Ausgangsleistung - 17...29 W

  • Ausgangsstrom - 350...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210526164

Artikelnummer

TDN28000706

Herstellernummer

28000706

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

20...50 V

Ausgangsleistung:

17...29 W

Ausgangsstrom:

350...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

97 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC - LED Driver a corrente costante. Può essere incassato dentro apparecchi illuminanti o utilizzato come driver LED esterno da fissare con pressacavi (vedi accessori). Corrente d'uscita programmabile da 350 a 1050 mA con programmer ready2mains oppure I-select 2 Plugs. Potenza d'uscita max. 25 W. Efficienza fino al 86 %. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. Copertura: policarbonato, bianco. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 20-50 V. Potenza d'uscita 17-29 W. Dimensioni L x l x H: 97 x 43 x 30 mm.