Startseite

SICOM SPA - TDN28000713 LC 75W 100-400MA FLEXCP EXC - 28000713

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 188...220 V

  • Ausgangsleistung - 22...75 W

  • Ausgangsstrom - 100...400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210526492

Artikelnummer

TDN28000713

Herstellernummer

28000713

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

188...220 V

Ausgangsleistung:

22...75 W

Ausgangsstrom:

100...400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

LC 75W 100-400mA flexC lp EXC. ED Driver a corrente costante per incasso in apparecchi d'illuminazione. Dimmerabile con gateway ready2mains. Dimming 8 – 100 % (in funzione del carico. Per dettagli vedi capitolo 4.7 sul dimming nella scheda tecnica.). Corrente d'uscita programmabile da 100 a 400 mA con programmer ready2mains oppure I-select 2 Plugs. Potenza d'uscita max. 75 W. Efficienza fino al 94 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. Caratteristiche armatura: Copertura metallica bianca nel formato low profile (altezza 21 mm). Tipo di protezione IP20. Interfacce: ready2mains (configurazione e dimming via rete). Morsetti: innesti 0°. Funzioni: Corrente d'uscita regolabile apassi di 1 mA (ready2mains, I-select 2). Dimmerabile con interfaccia ready2mains. Funzioni protettive: sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, tensione d'ingresso consentita). Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf.EN 50172. Vantaggi: Finestra operativa studiata per la massima compatibilità. Consistente risparmio energetico grazie alla grande efficienza e al dimming via ready2mains. Configurazione flessibile via ready2mains e I-select 2. Durata fino a 100.000 h e 5anni di garanzia. Applicazioni tipiche: Per illuminazione lineare ed estensiva in uffici.