Startseite

SICOM SPA - TDN28000895 DALI-MSENSOR 02 5DPI 41RC - 28000895

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - IR-Sensor

  • Tiefe - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612696154504

Artikelnummer

TDN28000895

Herstellernummer

28000895

Hersteller

SOL

Ausführung:

IR-Sensor

Tiefe:

46 mm

DALI-MSensor 02 5DPI 41rc - Componente del sistema comfortDIM (DALI-Stand-alone). Con regolazione dipendente dalla presenza di luce nell'ambiente e rilevatore di presenza. Facile assegnazione dei gruppi con selettore rotativo. Possibilità di assegnare molteplici Msensor ad un gruppo. Regolabile con telecomando. Possibilità di disattivare la regolazione del flusso luminoso ed il rilevatore di presenza. Adattamento singolo dei parametri con software di configurazione. Idoneo a Multi-Master: possibilità di avere svariati moduli di regolazione in un sistema DALI. Alimentazione via Bus DALI. 5 anni di garanzia. IP20. Ø86 x 46 mm.