Startseite

SICOM SPA - TDN28000920 BASIC DIM DGC - 28000920

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

  • Tiefe - 30 mm

  • Breite - 159 mm

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612696154177

Artikelnummer

TDN28000920

Herstellernummer

28000920

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Tiefe:

30 mm

Breite:

159 mm

Höhe:

21 mm

basicDIM DGC - Compatto modulo di comando con 2 ingressi pulsanti e 1 uscita relais. Dimensioni compatte per integrazione nel corpo lampada. Per max. 20 alimentatori DSI o DALI (max. 10 per canale d'uscita). Ingresso DALI IN. 2 canali d'uscita DALI/DSI con offset negativo regolabile da canale 2 a canale 1. 1 uscita relais. Ingresso sensore per collegamento di max. 4 sensori basicDIM DGC 5DPI 14. 2 ingressi pulsanti per on/off e dimming. Adattamento individuale dei parametri con il programmer basicDIM DGCo con il software masterCONFIGURATOR. 5 anni di garanzia. Max. potenza di collegamento 500W.