SICOM SPA - TDN28000933 BASIC DIM DGC SENSOR 5DPI 14F - 28000933
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anwesenheitssensor
Tiefe - 12.8 mm
Breite - 16.4 mm
Höhe - 44.4 mm
Packung
1 ST
EAN
7612696155723
Artikelnummer
TDN28000933
Herstellernummer
28000933
Hersteller
SOL
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Tiefe:
12.8 mm
Breite:
16.4 mm
Höhe:
44.4 mm
Sensore di luce e movimento. Può essere controllato a distanza. Misurazione luce e di rilevamento del movimento possono essere disattivate. Regolazione individuale dei parametri con basicDIM DGC. Programmatore o software masterCONFIGURATOR di alimentazione tramite basicDIM DGC. IP20. 44,4x16,4x12,8mm.


