Startseite

SICOM SPA - TDN28000934 BASIC DIM DGC SENSOR 5DPI 14RC - 28000934

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN28000934 BASIC DIM DGC SENSOR 5DPI 14RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anwesenheitssensor

Packung

  • 1 ST

EAN

7612696155761

Artikelnummer

TDN28000934

Herstellernummer

28000934

Hersteller

SOL

Ausführung:

Anwesenheitssensor

Accessorio basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc - Incasso nel soffitto. Misurazione della quantità di luce e segnalazione di presenza. Max. 4 sensori basicDIM DGC con un modulo basicDIM DGC. Regolabile con telecomando. Possibilità di disattivare misurazione della quantità di luce e segnalazione di presenza. I parametri si adattano individualmente con il programmer basicDIM DGC o con il software masterCONFIGURATOR. Alimentazione di corrente tramite basicDIM DGC. 0,06 kg.