SICOM SPA - TDN28001028 LC 60W IP66 SLIM SNC 24V - 28001028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 5...60 W
Schutzart (IP) - IP66
Höhe - 32 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210539614
Artikelnummer
TDN28001028
Herstellernummer
28001028
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
5...60 W
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
42.5 mm
Länge:
230.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
TALEX driver LC 60W 12/24V IP66 slim SNC. Fixed output constant voltage built-in control gear for LED in 12/24 V• Input voltage range 220 – 240 VAC• Max. output power 60 W• Connection cable with stripped cable end (300 mm ±10 mm)• Polarity identifiers, secondary + red / – black• IP66 metal casing• Nominal life-time up to 30,000 h (at ta 50 °C with a failure rate max. 0.2 % per 1,000 h)• 3-year guarantee• Complies with CLASS C from 70 to 100 % load according to EN 61000-3-2. Type of protection IP66• Metalcasing• SELV• Low power loss• Over temperature, over load and short-circuit protection. 230 x 42,5 x 32 mm.