SICOM SPA - TDN28001044 LCU 48V 150W DC-STR DIM SR - 28001044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8001024939125
Artikelnummer
TDN28001044
Herstellernummer
28001044
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
100 mm
Länge:
235 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



