Startseite

SICOM SPA - TDN28001104 I-SELECT 2 PLUG 200MA BL - 28001104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210550275

Artikelnummer

TDN28001104

Herstellernummer

28001104

Hersteller

SOL

I-SELECT 2 PLUG 200MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 200 mA. Valore resistenza: 24,90 kΩ. Colore: Azzurro.