Startseite

SICOM SPA - TDN28001117 I-SELECT 2 PLUG 650MA BL - 28001117

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210550794

Artikelnummer

TDN28001117

Herstellernummer

28001117

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

blau

I-SELECT 2 PLUG 200MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 650 mA. Valore resistenza: 7,68 kΩ. Colore: Azzurro.