SICOM SPA - TDN28001248 READY2MAINS GATEWAY 400VA - 28001248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 34 mm
Breite - 82 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210570389
Artikelnummer
TDN28001248
Herstellernummer
28001248
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
34 mm
Breite:
82 mm
ready2mains Gateway 400VA - Interfaccia per trasmettere segnali dimming e comandi digitali ai driver LED ready2mains attraverso il cavo di rete. Facile allacciamento di pulsanti e sensori con l'interfaccia one4all: DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION.Potenza impegnata totale: max. 400 VA (max. 15 driver LED). In caso di cortocircuito e sovraccarico spegnimento e riaccensione automatica, protezione da sovratemperatura. Doppi morsetti per cablaggio passante. Montaggio veloce di fermacavo e coprimorsettiera senza l'ausilio di attrezzi. 5 anni di garanzia. 159,4 x 82 x 34 mm.



