SICOM SPA - TDN28001253 LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE CONV.+DIMM. - 28001253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 10...100 W
Ausgangsstrom - 417...3750 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 29.8 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210563992
Artikelnummer
TDN28001253
Herstellernummer
28001253
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
10...100 W
Ausgangsstrom:
417...3750 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
29.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
295 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II





