Startseite

SICOM SPA - TDN28001437 LCA 150W 24V ONE4ALL SC PRE CONV.+DIMM. - 28001437

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 15...150 W

  • Ausgangsstrom - 625...6250 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210583853

Artikelnummer

TDN28001437

Herstellernummer

28001437

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

15...150 W

Ausgangsstrom:

625...6250 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

325 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LCA 150W 24V one4all SC PRE - Serie premium. Driver LED a tensione costante 24 V, 100W, dimmerabile, per strisce LED flessibili a tensione costante. Interfaccia one4all e ready2mains per diverse possibilità di dimming. Gamma di regolazione da 1 a100 %. Non serve alcun dimmer esterno. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Durata vita nominale di max. 50.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.