SICOM SPA - TDN28001570 LCA 100W 1100-2100MA ONE4ALL C PRE - 28001570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...54 V
Ausgangsleistung - 59...100 W
Ausgangsstrom - 1100...2100 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210594286
Artikelnummer
TDN28001570
Herstellernummer
28001570
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
20...54 V
Ausgangsleistung:
59...100 W
Ausgangsstrom:
1100...2100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
100 mm
Länge:
140 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



