SICOM SPA - TDN28001808 LC 75W 250-550MA FLEXC LP EXC - 28001808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 80...220 V
Ausgangsleistung - 55...75 W
Ausgangsstrom - 250...550 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210621227
Artikelnummer
TDN28001808
Herstellernummer
28001808
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
80...220 V
Ausgangsleistung:
55...75 W
Ausgangsstrom:
250...550 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse



