SICOM SPA - TDN28001907 LLE FLEX G2 8X4800 11W-1800LM/M 840 ADV - 28001907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1800 lm
Schutzart (IP) - IP00
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 4800 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
9006210622903
Artikelnummer
TDN28001907
Herstellernummer
28001907
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
4800 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mit Endstück:
ja



