SICOM SPA - TDN28001920 LCA 35W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV.+DIMM - 28001920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 3.5...35 W
Ausgangsstrom - 41...176 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30.2 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210624297
Artikelnummer
TDN28001920
Herstellernummer
28001920
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
3.5...35 W
Ausgangsstrom:
41...176 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30.2 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
195 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



