SICOM SPA - TDN28001922 LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV.+DIM - 28001922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 10...100 W
Ausgangsstrom - 468...468 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 29.8 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210563947
Artikelnummer
TDN28001922
Herstellernummer
28001922
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
10...100 W
Ausgangsstrom:
468...468 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
29.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
295 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja