SICOM SPA - TDN28001923 LCA 150W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV+DIMM - 28001923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 710...710 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 29.8 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210624457
Artikelnummer
TDN28001923
Herstellernummer
28001923
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
710...710 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
29.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
325 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
gekapselt
Driver LED a tensione costante 24 V, dimmerabile, per strisce LEDflessibili a tensione costante Interfaccia one4all e ready2mains per diverse possibilità di dimming Gamma di regolazione da 1 a 100 % Non serve alcun dimmer esterno Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172 Durata nominale di max. 50.000 h