Startseite

SICOM SPA - TDN28001937 SLA AC PC G2 50MM 700LM 930 36D SNC - 28001937

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 760...760 lm

  • Form - rund

  • Lampenspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210631035

Artikelnummer

TDN28001937

Herstellernummer

28001937

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

760...760 lm

Form:

rund

Lampenspannung:

220...240 V

Anschlussart:

sonstige

Anzahl der LEDs:

1

Farbe:

weiß

Durchmesser:

49.6 mm

Betriebsstrom:

45...45 mA

Schutzart (IP):

IP20

Lichtstärke:

1520 cd

Länge:

75.5 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 36D SNC - Compatibile con quasi tutti i corpi illuminanti alogeni MR16 / GU10. 10 W LED equivalente a 50 W MR16 alogena con flusso luminoso maggiore. Soluzione perfetta per progetti di sostituzione di MR16 / GU10. Modulo con elettronica, dissipatore e ottica. Compatibile con dimmer a taglio fasico anticipato/ritardato. Range dimming 0,1 - 100 % (in funzione del dimmer). Vistosa ottica lenticolare sfaccettata. Efficienza sistema fino a 85 lm/W. CRI elevato, tipicamente Ra = 92.Temperature colore 3.00 K. Alta stabilità di colore (MacAdam 3). Angolo di emissione: downlight (36°). Lunga durata: L70B50 >50.000 h a tp = 75 °C. 5 anni di garanzia. IP20.